Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6290436
Cod. Produttore
6290436
Cod. EAN
4012196191529

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Flangia fissaggio soffitto
  • Materiale: Lamiera acciaio 3 mm
  • Accessori: Dadi scanalati inclusi
  • Regolazione: Altezza variabile
  • Compatibilità: Colonna industriale ISS
  • Fornitura: 2 profili a U inclusi
  • Tipo fissaggio: Soffitto
  • Serie: ISS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Flangia per il fissaggio a soffitto della colonna industriale ISS. Nella fornitura sono compresi 2 profili a U in lamiera d0acciaio da 3 mm, la flangia soffitto e gli accessori necessari al montaggio, inclusi i dadi scanalati. Il fissaggio a soffitto è regolabile in altezza in modo variabile sul profilo della colonna.

colore

Alluminio

Tipologia

Avvitare

senza alogeni

numero RAL

9006

materiale

Acciaio

altezza

250 ... 250 mm

Serie

ISS

Produttore

ISS160160DB WA FISSAGGIO SOFFITTO C