Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6290416
Cod. Produttore
6290416
Cod. EAN
4012196191499

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Flangia da pavimento
  • Applicazione: Colonna industriale ISS
  • Fissaggio: 4 viti incluse
  • Chiusura: 2 tappi a tenuta
  • Compatibilità: Profilo colonna ISS
  • Serie: ISS
  • Uso: Fissaggio a pavimento
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia da pavimento per il fissaggio della colonna industriale ISS a pavimento. Nella fornitura sono comprese 4 viti di fissaggio per il montaggio della flangia pavimento sul profilo della colonna e 2 tappi a tenuta per la chiusura dei canali dell'aria compressa.

colore

Alluminio

senza alogeni

altezza

8 mm

numero RAL

9006

Protezione della superficie

Zincato a nastro e rivestito

materiale

Acciaio

Serie

ISS

Produttore

ISS160160BP PIASTRA A PAVIMENTO