Prodotti /

Cod. Rexel
CP7202300
Cod. Produttore
7202300
Cod. EAN
4012195850137

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DSXK ISOLANTE ANTINCENDIO
  • Classe materiali: DIN 4102 - B2
  • Uso: Riempire fughe interne
  • Applicazione: Per cavi singoli e canali
  • Conservazione: +5°C a +25°C, 18 mesi
  • Protezione: Antincendio certificato
  • Serie: PYROMIX® screed
  • Tipo: Stucco a dispersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DSX-K è uno stucco antincendio fornito in cartuccia, progettato per garantire un'efficace protezione contro il fuoco nelle installazioni elettriche. Questo isolante antincendio è ideale per sigillare passaggi di cavi e tubazioni, contribuendo a mantenere l'integrità delle barriere tagliafuoco. La sua formulazione specifica assicura una resistenza elevata alle alte temperature, riducendo il rischio di propagazione delle fiamme e del fumo. Grazie alla confezione in cartuccia, il prodotto è facilmente applicabile con strumenti standard, permettendo una posa precisa e rapida in ambienti industriali e civili. DSX-K rappresenta una soluzione affidabile per la sicurezza antincendio negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Stucco antincendio a dispersione per interni, per riempire fughe e chiudere aperture. Materiale omologato per la chiusura di fori eseguiti con sega a tazza nelle versioni a cavo singolo e della fessura anulare nelle versioni di cavi per canale antincendio PYROLINE® Con PLC. Classe materiali DIN 4102 - B2 normalmente infiammabile. Lo stucco può essere conservato in ambienti asciutti, protetti dal gelo a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C per 18 mesi, chiuso nella propria confezione originale.

Tipologia

Stucco antincendio

capacità

0,5 kg

forma di consegna

Cartuccia

Quantità di riempimento

310 ml

Serie

PYROMIX / screed

Produttore

Isolante antincendio intumescente cartuccia 300ml per interni