Prodotti /

Cod. Rexel
CP5408806
Cod. Produttore
5408806
Cod. EAN
4012195542773

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISOA500
  • Base montaggio: 10 fori Ø 6,5 mm
  • Fori aggiuntivi: 4 fori Ø 8,5 mm
  • Supporto: per cavo tondo RD 8
  • Applicazione: a parete
  • Uso: rifugi alta montagna
  • Protezione: strutture esposte fulmine
  • Quantità consigliata: 15

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Base di montaggio con 10 fori di connessione Ø 6,5 mm e 4 con Ø 8,5 mm • Tipo ...150 8 con supporto adatto per cavo tondo RD 8 • Applicazione a parete tipica in rifugi di alta montagna ed in strutture particolarmente esposte al fulmine

lunghezza

500 mm

materiale di supporto del cavo

Alluminio

adatto per diametro conduttore circolare

16 ... 16 mm