Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXISD37FM
Cod. Produttore
XISD37FM
Cod. EAN
8017963233309

Informazioni di prodotto

Interfaccia D-sub?37 poli maschio + femmina

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ISD37FM Interfaccia D-sub?37 poli maschio + femmina

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

larghezza

107 mm

altezza

93 mm

profondità

66 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

60 V

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

Produttore

ISD37FM SUB-D.37P.FEMMINA+MASCHIO