Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12927
Cod. Produttore
0000012927
Cod. EAN
8010300129273

Informazioni di prodotto

IRT 40
Descrizione del produttore: Regolatore di velocità ad autotrasformatore ad alimentazione trifase (380 - 415 V / 50 Hz) destinato al controllo di uno o più motori AC trifase fino al raggiungimento del carico massimo (le protezioni di tutti i motori devono essere collegate in serie). Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 4 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP56. 3 velocità alternativamente impostabili mediante selettore rotativo.

numero di fasi

3

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

380 V

grado di protezione (IP)

IP56

Max. tensione secondaria

415 V

Corrente nominale secondaria In

4 A