Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012878
Cod. Produttore
0000012878
Cod. EAN
8010300128788

Informazioni di prodotto

IRET INVERTER 400 3.6A
Descrizione del produttore: Regolatore di velocità a variazione di frequenza; alimentazione e uscita trifase, carico massimo 3,6 A. Dotato di pannello con display e scheda PID. Certificazioni: CE/UL/CSA/EN/GOST/CCC. Grado di protezione: IP20.

corrente nominale

3,6 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

larghezza

108 mm

altezza

128 mm

profondità

160 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

400 ... 400 V