Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12934
Cod. Produttore
0000012934
Cod. EAN
8010300129341

Informazioni di prodotto

IRET 6
Descrizione del produttore: Regolatore elettronico di velocità ad alimentazione trifase (380 - 415 V / 50 Hz) destinato al controllo di motori AC trifase. Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 6 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Potenziometro separato installabile a parete.

corrente nominale

6 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

175 mm

profondità

105 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

3

numero di stadi

11

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'uscita

380 ... 415 V