Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12815
Cod. Produttore
0000012815
Cod. EAN
8010300128153

Informazioni di prodotto

IREM INVERTER 4 M
Descrizione del produttore: Regolatore di velocità a variazione di frequenza (Inverter) ad alimentazione monofase destinato al controllo di uno o più motori AC monofase anche non specificamente progettati per la regolazione in variazione di frequenza. Carico massimo ammissibile: 4 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Lunghezza massima dei cavi potenza al ventilatore asservito non limitata, anche nel caso di utilizzo di cavi non schermati. Lunghezza massima del cavo di segnale pari a 30 m nel caso di conduttori schermati (20 m utilizzando cavi non schermati); per lunghezze superiori ricorrere ad amplificatori di segnale. Input analogico per la selezione della velocità (segnale 0-10 V; 0-20 mA o PWM). Input digitale (24 V) per la connessione di dispositivi esterni, quali potenziometri di regolazione. Protezione motore integrata; possibilità di connessione a termostati “TB” o termistori “TP”; nel caso di regolazione contemporanea di più ventilatori, termostati o termistori devon|o essere collegati in serie. Frequenza di switching pari a 16 kHz (a garanzia di funzionamenti regolari e silenziosi del motore asservito). Filtro EMC e Filtro Sinusoidale onnipolare (fase-fase e fase-terra) integrati. Umidità Relativa (UR) massima dell’ambiente di destinazione: fino a 85%, in assenza di condensazione. Altitudine massima: 4.000 m (oltre i 1.000 m la corrente nominale va ridotta del 5% ogni 1.000 m).

larghezza

240 mm

altezza

284 mm

profondità

115 mm

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza di rete

50 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

50 Hz

Tensione d'uscita massima

230 V

corrente di uscita nominale I2N

4 A

tensione di rete

230 ... 230 V