Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12867
Cod. Produttore
0000012867
Cod. EAN
8010300128672

Informazioni di prodotto

IREM D
Descrizione del produttore: Regolatore elettronico per installazione in scatola Standard DIN. Corrente massima: 1.0 A

corrente nominale

1 A

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

larghezza

82 mm

altezza

82 mm

profondità

63,5 mm

numero di fasi

1

numero di stadi

6

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

220 ... 240 V