Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12931
Cod. Produttore
0000012931
Cod. EAN
8010300129310

Informazioni di prodotto

IREM 3 CD 99250080
Descrizione del produttore: Regolatore elettronico di velocità ad alimentazione monofase (220 - 240 V / 50 Hz) destinato al controllo di motori AC monofase. Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 3 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Potenziometro integrato.

corrente nominale

3 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Grigio

larghezza

130 mm

altezza

130 mm

profondità

92 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

numero di stadi

11

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'uscita

220 ... 240 V