Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio /

Cod. Rexel
ADRC12100059
Cod. Produttore
12100059
Cod. EAN
8024530019617

Informazioni di prodotto

Amplificatore IPS 2.5K: potenza e affidabilità per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con ingressi XLR e connettori SpeakON/morsetto
  • Controlli indipendenti per ogni canale per una regolazione precisa
  • Protezione contro cortocircuiti per sicurezza e affidabilità
  • Ventole a velocità variabile per gestione termica ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata potenza: 2 x 1250 W su 4 ohm
  • Efficienza energetica grazie alla tecnologia Classe H
  • Affidabilità anche in condizioni di calore estreme

Documentazione tecnica

Amplificatore IPS 2.5K con potenza di uscita di 2x1250 W a 4 ohm, progettato per garantire prestazioni audio elevate e affidabili. Ideale per impianti audio professionali, offre un design robusto e compatto adatto al montaggio in rack. La struttura ventilata assicura un efficiente raffreddamento durante l'uso prolungato, mantenendo stabile la qualità del suono. Questo amplificatore è perfetto per applicazioni che richiedono potenza e chiarezza sonora in ambienti di medie e grandi dimensioni. Descrizione del produttore: La Serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali a due canali che combinano le tecnologie di amplificazione di potenza in Classe H più all’avanguardia con una grande affidabilità. L’IPS 2.5K è un amplificatore di potenza a due canali in grado di erogare fino a 2 x 1250 Watt su 4 ohm di impedenza. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, ingressi e link d’uscita stereo XLR, selettore stereo/parallelo/bridge e connettori d’uscita SpeakON e a morsetto. Include inoltre protezioni contro cortocircuiti. Grazie all’elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocità variabile, l’amplificatore IPS 2.5K resiste alle condizioni di calore più estreme garantendo la massima affidabilità.

colore

Nero

larghezza

482 mm

Tipologia

Stadio terminale

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

2

profondità

239 mm

potenza musicale a 4 Ohm

2500 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

1250 W

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

1600 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

800 W

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

Numero di zone di chiamata supportate

2

Con VU meter

indipendente

Produttore

RCF

Amplificatore IPS 2.5K 2x1250W 4 ohm Classe H per impianti audio professionali medie e grandi dimensioni