Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD35.701.0
Cod. Produttore
3.BD35.701.0
Cod. EAN
8025550216062

Informazioni di prodotto

iPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE SPOT (10 )
Il GU3.BD35.701.0 è un innovativo spot LED che offre un'illuminazione calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime in qualsiasi ambiente. Con un design compatto e moderno, questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua efficienza energetica consente di ridurre i costi di consumo, mentre la luce calda emessa è ideale per valorizzare gli spazi, sia in contesti residenziali che commerciali. Questo spot LED è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca praticità senza compromettere lo stile. Con il GU3.BD35.701.0, l'illuminazione diventa un elemento di design che arricchisce l'ambiente, offrendo al contempo funzionalità e estetica. Descrizione del produttore: Il GU3.BD35.701.0 è un innovativo spot LED che offre un'illuminazione calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime in qualsiasi ambiente. Con un design compatto e moderno, questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua efficienza energetica consente di ridurre i costi di consumo, mentre la luce calda emessa è ideale per valorizzare gli spazi, sia in contesti residenziali che commerciali. Questo spot LED è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca praticità senza compromettere lo stile. Con il GU3.BD35.701.0, l'illuminazione diventa un elemento di design che arricchisce l'ambiente, offrendo al contempo funzionalità e estetica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,3

Flusso Nominale

850

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

132x132x140

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE SPOT (