Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK33.715.0
Cod. Produttore
3.BK33.715.0
Cod. EAN
8025550347421

Informazioni di prodotto

IPRO MINI PLAFONE C/3 LED offre un’illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con LED a basso consumo
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
IPRO MINI PLAFONE C/3 LED NEUT.WHITPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

410

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x96

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI PLAFONE C/3 LED NEUT.WHIT