Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU39.715.0
Cod. Produttore
3.BU39.715.0
Cod. EAN
8025550414543

Informazioni di prodotto

iPRO MINI APPLIQUE C/3 LED WARM WHITE WIDEF
Descrizione del produttore: L'applique Ipro Mini con tre LED offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per valorizzare ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. Il suo design elegante e compatto la rende perfetta per spazi ridotti, mentre il colore bianco si integra armoniosamente con qualsiasi stile di arredamento. Grazie alla tecnologia LED, l'applique offre una luminosità intensa senza compromettere il consumo energetico, rendendola una scelta ecologica. È adatta per installazioni sia interne che esterne, grazie al grado di protezione che ne assicura la resistenza agli agenti atmosferici. Con Ipro Mini, l'illuminazione diventa un elemento di design funzionale e raffinato.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI APPLIQUE C/3 LED WARM WHI