Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD49.701.0
Cod. Produttore
3.BD49.701.0
Cod. EAN
8025550216321

Informazioni di prodotto

iPRO MEDIO C/16 LED WARM WHITE MEDIUM (20
Il GU3.BD49.701.0 è un dispositivo di illuminazione versatile progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai suoi LED di alta qualità. Con un design elegante e moderno, questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove l'estetica incontra l'efficienza energetica. La luce calda emessa dai LED crea un'atmosfera confortevole, perfetta per spazi di lavoro, soggiorni o ristoranti. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.BD49.701.0 garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali. Con un grado di protezione adeguato, è adatto anche per ambienti umidi, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il GU3.BD49.701.0 è un dispositivo di illuminazione versatile progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai suoi LED di alta qualità. Con un design elegante e moderno, questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove l'estetica incontra l'efficienza energetica. La luce calda emessa dai LED crea un'atmosfera confortevole, perfetta per spazi di lavoro, soggiorni o ristoranti. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.BD49.701.0 garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali. Con un grado di protezione adeguato, è adatto anche per ambienti umidi, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

16

Flusso Nominale

1400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

155x155x165

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MEDIO C/16 LED WARM WHITE MEDI