Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV60.715.0
Cod. Produttore
3.BV60.715.0
Cod. EAN
8025550497270

Informazioni di prodotto

Il proiettore IPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX SPOT offre un’illuminazione dinamica e versatile per ambienti professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per un’installazione semplice e rapida
  • Controllo DMX intuitivo per una configurazione precisa
  • Struttura robusta che garantisce durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED ad alta efficienza energetica
  • Ampia gamma di colori RGB per atmosfere personalizzate
  • Adatto a uso interno ed esterno grazie al grado di protezione IP
Il proiettore IPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX SPOT rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione versatile e dinamica. Progettato per offrire un'illuminazione a LED di alta qualità, questo dispositivo è ideale per eventi, spettacoli e installazioni artistiche. Grazie alla sua capacità di generare una vasta gamma di colori RGB, consente di creare atmosfere uniche e personalizzate. Il controllo DMX permette una gestione semplice e precisa delle impostazioni di illuminazione, rendendolo particolarmente adatto per ambienti professionali. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in diversi spazi. Con un grado di protezione IP, è perfetto per utilizzi sia interni che esterni, assicurando prestazioni ottimali in qualsiasi condizione.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

1350

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

192x192x200

Produttore

IPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX SPOT