Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N264.712.0
Cod. Produttore
3.N264.712.0
Cod. EAN
8025550518753

Informazioni di prodotto

iPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 LED WAR.W
Il prodotto IPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 L è una soluzione ideale per chi cerca un sistema di illuminazione di alta qualità. Realizzato con materiali selezionati, questo apparecchio è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La sua struttura robusta e la finitura elegante lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Grazie al design versatile, l'IPLAN SOSP.296X1196 è facilmente integrabile in diversi contesti architettonici, fornendo un'illuminazione uniforme e piacevole. Questo dispositivo è perfetto per l'illuminazione di spazi ampi, come uffici, sale conferenze o aree pubbliche, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e professionale. Con un grado di protezione adeguato, offre sicurezza e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per chi desidera un prodotto di qualità nel campo dell'illuminazione elettrica.

Ambiente di utilizzo

Interni

dimensioni

1200x300x26

Classe Isolamento

Class I

Grado di protezione IP

IP20

Emergenza

N/S

Disponibile

SI

protocollo

DALI

dimmerabile

NO

Alimentatore

N/S

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

CRI

80

Temperatura Colore

3000

Flusso Nominale

6700

potenza nominale

42

Num Vani

1

Attacco

/

Tipo Lampada

LED

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Produttore

IPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 L