Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Cod. Rexel
TA7026AR4073GL
Cod. Produttore
7026AR4073GL
Cod. EAN
8059698374995

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 73W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP resistente
  • Efficienza energetica: elevata
  • Materiali: robusti e durevoli
  • Design: funzionale e facile
  • Serie: POLAR 1
Descrizione del produttore: Il prodotto TA7026AR4073GL rappresenta un apparecchio di illuminazione di alta qualità con potenza di 73 watt e temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e di elevata resa cromatica con indice CRI 80. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo affidabilità e lunga durata. La tecnologia avanzata assicura un’efficienza energetica elevata, riducendo i consumi senza compromettere la qualità dell’illuminazione. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente in contesti sia industriali che commerciali, offrendo un’illuminazione uniforme e priva di sfarfallio. La conformità agli standard di sicurezza e protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti umidi o polverosi. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni ottimali, garantendo un’illuminazione efficace e duratura, con un design funzionale e di facile installazione.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 73W 4000K CRI 80 IP resistente per uso industriale e commerciale

€ 110,76 x 1 pz.
(pz.)