› Illuminazione

Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 luce naturale efficiente per spazi lavoro e abitazioni

Cod. Rexel TA7026PR4040GL
Cod. Produttore 7026PR4040GL
Cod. EAN 8059698070712

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Tipo: MOD.PR
  • Serie: POLAR 1
  • Emissione luce: bianca naturale
  • Uso: interni, uffici, negozi
  • Installazione: facile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il POLAR 1 40W 4000K CRI 80 MOD.PR è una lampada di alta qualità progettata per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 40 watt, questa lampada emette una luce bianca naturale a 4000K, creando un ambiente luminoso e accogliente. Il suo indice di resa cromatica CRI 80 assicura che i colori appaiano vividi e realistici, rendendola ideale per spazi di lavoro, negozi e abitazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, offrendo prestazioni affidabili. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la facilità di installazione la rende una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione di qualità senza complicazioni. Con il POLAR 1, è possibile godere di un'illuminazione ottimale, contribuendo a migliorare l'atmosfera di qualsiasi spazio.
Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 luce naturale efficiente per spazi lavoro e abitazioni
€ 88,92 x 1 pz.
(pz.)