› Illuminazione

POLAR 2 120W 4000K CRI 80 Modulo illuminazione LED per ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel TA7027AR4120GL
Cod. Produttore 7027AR4120GL
Cod. EAN 8059698071832

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: POLAR 2
  • Applicazioni: Commerciale, residenziale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Affidabile e sicuro
  • Colore luce: Bianco naturale

Descrizione del prodotto

Il POLAR 2 120W 4000K CRI 80 MOD. AR è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in vari ambienti. Con una potenza di 120W, questo apparecchio emette una luce bianca naturale a 4000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e ben illuminate. Il suo indice di resa cromatica CRI di 80 garantisce una rappresentazione fedele dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la precisione del colore è fondamentale. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il POLAR 2 è progettato per durare nel tempo, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in ambienti commerciali, residenziali e industriali, soddisfacendo le esigenze di illuminazione in ogni contesto. Descrizione del produttore: Il POLAR 2 120W 4000K CRI 80 MOD. AR è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in vari ambienti. Con una potenza di 120W, questo apparecchio emette una luce bianca naturale a 4000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e ben illuminate. Il suo indice di resa cromatica CRI di 80 garantisce una rappresentazione fedele dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la precisione del colore è fondamentale. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il POLAR 2 è progettato per durare nel tempo, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in ambienti commerciali, residenziali e industriali, soddisfacendo le esigenze di illuminazione in ogni contesto.
POLAR 2 120W 4000K CRI 80 Modulo illuminazione LED per ambienti commerciali e residenziali
€ 147,42 x 1 pz.
(pz.)