› Illuminazione

Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 illuminazione efficiente per ambienti professionali e residenziali

Cod. Rexel TA7026AR4040GL
Cod. Produttore 7026AR4040GL
Cod. EAN 8059698070835

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: 80
  • Serie: POLAR 1
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Design: Elegante
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Residenziali e lavoro

Descrizione del prodotto

Illumina i tuoi ambienti con il nostro prodotto POLAR 1 40W 4000K CRI 80. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità, con una temperatura di colore di 4000K che crea un'atmosfera fresca e naturale. Con un indice di resa cromatica di 80, garantisce una riproduzione dei colori fedele, rendendola ideale per spazi di lavoro e aree residenziali. La potenza di 40W assicura un'illuminazione efficace, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per una lunga durata e prestazioni affidabili. Scegli POLAR per un'illuminazione che unisce funzionalità ed estetica, perfetta per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Descrizione del produttore: Illumina i tuoi ambienti con il nostro prodotto POLAR 1 40W 4000K CRI 80. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità, con una temperatura di colore di 4000K che crea un'atmosfera fresca e naturale. Con un indice di resa cromatica di 80, garantisce una riproduzione dei colori fedele, rendendola ideale per spazi di lavoro e aree residenziali. La potenza di 40W assicura un'illuminazione efficace, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per una lunga durata e prestazioni affidabili. Scegli POLAR per un'illuminazione che unisce funzionalità ed estetica, perfetta per soddisfare le tue esigenze quotidiane.
Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 illuminazione efficiente per ambienti professionali e residenziali
€ 87,36 x 1 pz.
(pz.)