› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera stagna LED 36W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel TA2100LD4036EL
Cod. Produttore 2100LD4036EL
Cod. EAN 8059698121636

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: LD
  • Grado protezione: IP stagna
  • Applicazioni: industriale/terziario
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Regolazione: DIP SWITCH

Descrizione del prodotto

EVA 36W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: EVA 36W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Plafoniera stagna LED 36W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari