Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Cod. Rexel
TA7026PR4073GL
Cod. Produttore
7026PR4073GL
Cod. EAN
8059698374353

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED efficiente e versatile, ideale per illuminazione professionale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazione semplice e rapida
  • Materiali robusti garantiscono affidabilità e durata
  • Protezione elevata contro polvere e umidità (standard IP)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED avanzata
  • Luce bianca neutra 4000K per comfort visivo ottimale
  • Riduzione dei costi di manutenzione e consumi
Il prodotto TA7026PR4073GL è un apparecchio di illuminazione LED con potenza di 73 watt e temperatura di colore di 4000K, caratterizzato da un indice di resa cromatica CRI 80. Questo modello offre una luce naturale e ben bilanciata, ideale per ambienti professionali e industriali. La sua tecnologia avanzata garantisce efficienza energetica e lunga durata, contribuendo a ridurre i consumi e i costi di manutenzione. La robustezza e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e resistenza nel tempo, mentre il design compatto permette un'installazione versatile. La finitura e i componenti sono studiati per una protezione ottimale contro polvere e umidità, rispettando elevati standard di protezione IP. La luce bianca neutra di 4000K offre un'illuminazione chiara e naturale, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Questo apparecchio LED rappresenta una soluzione efficiente e di qualità per le esigenze di illuminazione di ambienti di lavoro, commerciali e pubblici. Descrizione del produttore: Il prodotto TA7026PR4073GL è un apparecchio di illuminazione LED con potenza di 73 watt e temperatura di colore di 4000K, caratterizzato da un indice di resa cromatica CRI 80. Questo modello offre una luce naturale e ben bilanciata, ideale per ambienti professionali e industriali. La sua tecnologia avanzata garantisce efficienza energetica e lunga durata, contribuendo a ridurre i consumi e i costi di manutenzione. La robustezza e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e resistenza nel tempo, mentre il design compatto permette un'installazione versatile. La finitura e i componenti sono studiati per una protezione ottimale contro polvere e umidità, rispettando elevati standard di protezione IP. La luce bianca neutra di 4000K offre un'illuminazione chiara e naturale, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Questo apparecchio LED rappresenta una soluzione efficiente e di qualità per le esigenze di illuminazione di ambienti di lavoro, commerciali e pubblici.

Produttore

Apparecchio LED 73W 4000K CRI80 design compatto protezione IP per ambienti professionali e industriali

€ 111,93 x 1 pz.
(pz.)