Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Cod. Rexel
TA7027AR4090GL
Cod. Produttore
7027AR4090GL
Cod. EAN
8059698405798

Informazioni di prodotto

Il prodotto TA7027AR4090GL offre un’illuminazione LED efficiente e duratura, ideale per ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con sistemi standard
  • Struttura robusta per una maggiore affidabilità nel tempo
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 4000K
  • Elevata efficienza luminosa e lunga durata
Il prodotto TA7027AR4090GL è un apparecchio di illuminazione LED di alta qualità con potenza di 90 watt e temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti professionali e industriali. Con un indice di resa cromatica CRI 80, garantisce colori naturali e una buona fedeltà cromatica. La struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED avanzata permette un'illuminazione uniforme e efficiente, riducendo i consumi energetici e i costi di manutenzione. La temperatura di colore neutra crea un ambiente di lavoro confortevole e ben illuminato. Questo modello offre elevate prestazioni di efficienza luminosa e un grado di protezione IP adeguato per applicazioni in ambienti industriali e esterni. La compatibilità con sistemi di alimentazione standard e la facilità di installazione rendono il prodotto versatile e adatto a molteplici utilizzi. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli fanno di questo apparecchio una scelta affidabile per chi cerca un'illuminazione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Il prodotto TA7027AR4090GL è un apparecchio di illuminazione LED di alta qualità con potenza di 90 watt e temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti professionali e industriali. Con un indice di resa cromatica CRI 80, garantisce colori naturali e una buona fedeltà cromatica. La struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED avanzata permette un'illuminazione uniforme e efficiente, riducendo i consumi energetici e i costi di manutenzione. La temperatura di colore neutra crea un ambiente di lavoro confortevole e ben illuminato. Questo modello offre elevate prestazioni di efficienza luminosa e un grado di protezione IP adeguato per applicazioni in ambienti industriali e esterni. La compatibilità con sistemi di alimentazione standard e la facilità di installazione rendono il prodotto versatile e adatto a molteplici utilizzi. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli fanno di questo apparecchio una scelta affidabile per chi cerca un'illuminazione efficace e duratura.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 90W 4000K CRI80 resistente per ambienti industriali

€ 138,84 x 1 pz.
(pz.)