Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.4589.701.0
Cod. Produttore
3.4589.701.0
Cod. EAN
8032089815529

Informazioni di prodotto

iPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.WHITE DIM
Il prodotto IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W è un apparecchio versatile e di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di prima scelta, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un'illuminazione neutra e uniforme. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono adatto a diverse installazioni, sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED integrata offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Grazie al grado di protezione IP, questo apparecchio è resistente a polvere e umidità, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Con il suo profilo sottile e moderno, l'IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, conferendo un tocco di eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: Il prodotto IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W è un apparecchio versatile e di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di prima scelta, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un'illuminazione neutra e uniforme. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono adatto a diverse installazioni, sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED integrata offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Grazie al grado di protezione IP, questo apparecchio è resistente a polvere e umidità, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Con il suo profilo sottile e moderno, l'IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, conferendo un tocco di eleganza e funzionalità.

Ambiente di utilizzo

Interni

dimensioni

682x350x50

Classe Isolamento

Class I

Grado di protezione IP

IP20

Emergenza

N/S

Disponibile

SI

protocollo

DALI

dimmerabile

NO

Alimentatore

N/S

Tipo Ottica

GL - Luce generale

CRI

80

Temperatura Colore

4000

Flusso Nominale

10000

potenza nominale

73

Num Vani

1

Attacco

/

Tipo Lampada

LED

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Produttore

IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.W