Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q272.715.0
Cod. Produttore
3.Q272.715.0
Cod. EAN
8032089819091

Informazioni di prodotto

iPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.12000 lm.
Il microprisma IPLAN TERRA è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per l'uso con lampade LED a luce neutra. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Con un grado di protezione appropriato, il microprisma è adatto per ambienti interni ed esterni, assicurando un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido aggiornamento delle soluzioni di illuminazione esistenti. Scegliere il microprisma IPLAN TERRA significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, migliorando l'esperienza di illuminazione in ogni spazio. Descrizione del produttore: Il microprisma IPLAN TERRA è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per l'uso con lampade LED a luce neutra. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Con un grado di protezione appropriato, il microprisma è adatto per ambienti interni ed esterni, assicurando un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido aggiornamento delle soluzioni di illuminazione esistenti. Scegliere il microprisma IPLAN TERRA significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, migliorando l'esperienza di illuminazione in ogni spazio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

100

Flusso Nominale

17000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

682x350x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.1