Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q273.715.0
Cod. Produttore
3.Q273.715.0
Cod. EAN
8032089819114

Informazioni di prodotto

iPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.12000lm.DALI
Il prodotto GU3.Q273.715.0 è un interruttore di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali o commerciali. Con un design compatto e funzionale, questo interruttore offre un'ottima facilità di installazione e manutenzione. È dotato di un grado di protezione elevato, assicurando sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La tecnologia avanzata incorporata consente un controllo preciso e una gestione efficiente dell'energia, contribuendo al risparmio energetico. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un dispositivo robusto e versatile per il proprio sistema elettrico, garantendo prestazioni elevate e una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.Q273.715.0 è un interruttore di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali o commerciali. Con un design compatto e funzionale, questo interruttore offre un'ottima facilità di installazione e manutenzione. È dotato di un grado di protezione elevato, assicurando sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La tecnologia avanzata incorporata consente un controllo preciso e una gestione efficiente dell'energia, contribuendo al risparmio energetico. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un dispositivo robusto e versatile per il proprio sistema elettrico, garantendo prestazioni elevate e una lunga vita operativa.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

100

Flusso Nominale

17000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

682x350x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.1200