Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ME78.712.0
Cod. Produttore
3.ME78.712.0
Cod. EAN
8025550352418

Informazioni di prodotto

iPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LED NEUT.W
La plafoniera IPLAN Sospensione 296X1196 Opale è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera offre una diffusione uniforme della luce, ideale per ambienti lavorativi o commerciali. Il suo design elegante e moderno la rende adatta a qualsiasi tipo di arredamento, mentre la finitura opale garantisce un'illuminazione morbida e confortevole. Con dimensioni generose di 296x1196 mm, è perfetta per illuminare ampie aree senza compromettere l'efficienza energetica. Grazie alla sua costruzione robusta, è progettata per resistere nel tempo, rendendola una scelta pratica e duratura per le vostre esigenze di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42

Flusso Nominale

7100

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL Up Down - Low contrast Up Down light

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1200x300x26

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LE