Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5192.701.0
Cod. Produttore
3.5192.701.0
Cod. EAN
8025550463329

Informazioni di prodotto

iPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED NEUTR.WHITE DALI
Scopri il nuovo IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED NEUTR.WH, un apparecchio di illuminazione innovativo progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e consumo energetico. Il design moderno e compatto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre il colore neutro della luce contribuisce a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con un grado di protezione adeguato, questo apparecchio è resistente e sicuro, rendendolo una scelta eccellente per l'illuminazione di spazi interni. Scegli IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED NEUTR.WH per un'illuminazione che unisce stile, efficienza e durabilità. Descrizione del produttore: Scopri il nuovo IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED NEUTR.WH, un apparecchio di illuminazione innovativo progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e consumo energetico. Il design moderno e compatto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre il colore neutro della luce contribuisce a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con un grado di protezione adeguato, questo apparecchio è resistente e sicuro, rendendolo una scelta eccellente per l'illuminazione di spazi interni. Scegli IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED NEUTR.WH per un'illuminazione che unisce stile, efficienza e durabilità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

4800

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

640x200x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED NEUTR.WH