Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.QI30.701.0
Cod. Produttore
3.QI30.701.0
Cod. EAN
8025550839247

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1196x296 mm
  • Tipo luce: LED
  • Finitura: Opalescente
  • Installazione: Facile e versatile
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Risparmio: Energetico
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: IPLAN ACCESS
Il prodotto IPLAN ACCESS 1196X296 OPALE C/LED W rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione ambientale, combinando funzionalità e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua finitura opalescente offre un'illuminazione diffusa e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi spazio. Dotato di tecnologia LED, questo prodotto non solo assicura un risparmio energetico significativo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo lo rendono perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Grazie al suo design moderno, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: Il prodotto IPLAN ACCESS 1196X296 OPALE C/LED W rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione ambientale, combinando funzionalità e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua finitura opalescente offre un'illuminazione diffusa e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi spazio. Dotato di tecnologia LED, questo prodotto non solo assicura un risparmio energetico significativo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo lo rendono perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Grazie al suo design moderno, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di eleganza e funzionalità.

Produttore

IPLAN ACCESS 1196X296 OPALE C/LED W