Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ME77.712.0
Cod. Produttore
3.ME77.712.0
Cod. EAN
8025550352401

Informazioni di prodotto

Il prodotto IPLAN SOSP.296X1196 OPALE UP/DOW.19 offre un'illuminazione di alta qualità con design elegante e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Cablaggio elettronico facilitato
  • Compatibilità con diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusione uniforme della luce
  • Efficienza energetica con LED warm white
  • Design raffinato e moderno
Il prodotto IPLAN SOSP.296X1196 OPALE UP/DOW.19 è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una diffusione della luce uniforme e accogliente, grazie al suo design raffinato e alla lente opale. La sua versatilità lo rende ideale per installazioni sia in ambienti residenziali che commerciali. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in diverse condizioni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. L'installazione è semplice e rapida, rendendo questo prodotto una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. La combinazione di funzionalità e design rende l'IPLAN SOSP.296X1196 OPALE UP/DOW.19 una scelta eccellente per ogni progetto di illuminazione. Descrizione del produttore: Il prodotto IPLAN SOSP.296X1196 OPALE UP/DOW.19 è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una diffusione della luce uniforme e accogliente, grazie al suo design raffinato e alla lente opale. La sua versatilità lo rende ideale per installazioni sia in ambienti residenziali che commerciali. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in diverse condizioni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. L'installazione è semplice e rapida, rendendo questo prodotto una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. La combinazione di funzionalità e design rende l'IPLAN SOSP.296X1196 OPALE UP/DOW.19 una scelta eccellente per ogni progetto di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42

Flusso Nominale

6700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL Up Down - Low contrast Up Down light

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1200x300x26

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

iplan - 300 x 1200 mm h 26 mm - LED warm white- cablaggio elettronico - ottica luce generale