Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ME79.712.0
Cod. Produttore
3.ME79.712.0
Cod. EAN
8025550352425

Informazioni di prodotto

iPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LED WAR.WH
Il prodotto IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LE è un elemento essenziale per l'illuminazione e la distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro l'umidità e la polvere, garantendo un funzionamento sicuro in ambienti critici. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La lente opale diffonde uniformemente la luce, creando un'atmosfera accogliente e riducendo il riverbero. Con un grado di protezione elevato, questo apparecchio è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e un'eccellente affidabilità. Perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi e spazi pubblici, l'IPLAN SOSP.296X1196 si integra facilmente in qualsiasi progetto di design, offrendo prestazioni elevate e un'estetica raffinata. Descrizione del produttore: Il prodotto IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LE è un elemento essenziale per l'illuminazione e la distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro l'umidità e la polvere, garantendo un funzionamento sicuro in ambienti critici. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La lente opale diffonde uniformemente la luce, creando un'atmosfera accogliente e riducendo il riverbero. Con un grado di protezione elevato, questo apparecchio è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e un'eccellente affidabilità. Perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi e spazi pubblici, l'IPLAN SOSP.296X1196 si integra facilmente in qualsiasi progetto di design, offrendo prestazioni elevate e un'estetica raffinata.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42

Flusso Nominale

6700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL Up Down - Low contrast Up Down light

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1200x300x26

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LE