›

IPD PL 3P2,5 F GY CONNETTORE

Cod. Rexel CX1088674
Cod. Produttore 1088674
Cod. EAN 4055626890913

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Push-Lock
  • Numero poli: 2+PE
  • Sezione cavo: 0,5-2,5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Materiale: PA
  • Colore: Grigio chiaro
  • Serie: IPD PL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,48 mm

altezza

26,89 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

500 V

Con alette bloccacavo

numero di poli

3

lunghezza

86,1 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

codifica meccanica

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

L, N, PE

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Altro

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

diametro del cavo

6 ... 9 mm

sezione di collegamento (a filo sottile)

2,5 ... 2,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

2,5 ... 2,5 mm²

IPD PL 3P2,5 F GY CONNETTORE