Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5IP65PLP1HIS
Cod. Produttore
IP65PLP1HIS
Cod. EAN
5018987233194

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Configurazione: Simmetrico 1H SA/SE
  • Poli: AT
  • Tipo: IP65+ L
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Installazione: Flessibile
  • Serie: Z5IP65PLP1HIS
Il Z5IP65PLP1HIS è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'efficace protezione in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP65, questo prodotto è resistente alla polvere e all'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione simmetrica a 1H SA/SE offre un'installazione flessibile e una facile integrazione in diversi sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il Z5IP65PLP1HIS assicura durabilità e performance nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sempre un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Con un design pensato per ottimizzare il flusso elettrico, questo dispositivo si presenta come una soluzione ideale per chi cerca efficienza e robustezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il Z5IP65PLP1HIS è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'efficace protezione in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP65, questo prodotto è resistente alla polvere e all'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione simmetrica a 1H SA/SE offre un'installazione flessibile e una facile integrazione in diversi sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il Z5IP65PLP1HIS assicura durabilità e performance nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sempre un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Con un design pensato per ottimizzare il flusso elettrico, questo dispositivo si presenta come una soluzione ideale per chi cerca efficienza e robustezza nei propri impianti elettrici.

Produttore

IP65+ L SIMMETRICO 1H SA/SE AT POLI