Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05768
Cod. Produttore
B05768
Cod. EAN
8015892057683

Informazioni di prodotto

IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP55 CE 04 INC R Centralino stagno da incasso 4 moduli con guida DIN ROSSO

tipo di montaggio

A parete

colore

Rosso

larghezza

195 mm

altezza

150 mm

profondità

101 mm

numero RAL

3000

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

63 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

PABLO EMERGENZA

Produttore

Centralino stagno incasso 4 moduli IP55 guida DIN rosso per parete emergenza