Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04147
Cod. Produttore
B04147
Cod. EAN
8015892041477

Informazioni di prodotto

IP40 INC 72 W0

Documentazione tecnica

Il prodotto BOB04147 è un dispositivo di protezione elettrica con grado di protezione IP40, progettato per garantire un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Con una potenza di 72 W, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro polvere e corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, grazie a un design pensato per facilitare il montaggio. Grazie alle sue caratteristiche, BOB04147 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

numero RAL

9016

coperchio/porta trasparente

larghezza

455 mm

altezza

850 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

numero di file

4

profondità di incasso

135 mm

barra DIN

profondità

135 mm

profondità interna

135 mm

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

Serie

PABLO_IP40_INC

Produttore

IP40 INC 72 W0 Centralino 72 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO