Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04104
Cod. Produttore
B04104
Cod. EAN
8015892041040

Informazioni di prodotto

IP40 INC 24W0 CEN INCASSO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP40 INC 24 W0 Centralino 24 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

345 mm

altezza

425 mm

profondità

109 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

77 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

405 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

345 mm

profondità interna

109 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP40 INC

Produttore

Centralino incasso 24 moduli IP40 portella fum bianco 24W0 Pablo