Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04103
Cod. Produttore
B04103
Cod. EAN
8015892041033

Informazioni di prodotto

IP40 INC 18W0 CEN INCASSO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP40 INC 18 W0 Centralino 18 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

441 mm

altezza

300 mm

profondità

114 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

77 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

160 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

441 mm

profondità interna

114 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP40 INC

Produttore

Centralino incasso 18 moduli IP40 portella fumé bianco Pablo 18W0