Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04146
Cod. Produttore
B04146
Cod. EAN
8015892041460

Informazioni di prodotto

IP40 INC 06 W0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP40 INC 06 W0 Centralino 6 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

205 mm

altezza

180 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

160 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

205 mm

profondità interna

101 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

6

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP40 INC

Produttore

Centralino incasso 6 moduli IP40 portella fumé colore bianco Pablo