Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCF12
Cod. Produttore
IPCF12

Informazioni di prodotto

Telecamera IP PoE Fisheye 12MP IR 10m Obiettivo 1,1 mm
Descrizione del produttore: La telecamera GGIPCF12 è una soluzione avanzata per la sorveglianza, dotata di tecnologia PoE e una risoluzione di 12MP. Progettata per l'installazione in ambienti interni ed esterni, offre un'eccezionale qualità dell'immagine grazie alla sua lente fish-eye, che consente una visione panoramica. La telecamera è equipaggiata con funzionalità di visione notturna IR, garantendo immagini chiare fino a 10 metri anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua versatilità la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalla sicurezza domestica alla sorveglianza commerciale. Con un design robusto e un grado di protezione adeguato, la GGIPCF12 è progettata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

colore

Bianco

Tipologia

Altro

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

120 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

12

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

5 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

IP POE FISHEYE CAMERA 12MP IR 10M