Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U500IP5V
Cod. Produttore
COF15U500IP55V

Informazioni di prodotto

  • Serie: IP BOX P.V.
  • Grado protezione: IP55
  • Capacità: 15U
  • Dimensioni (AxLxP): 738x600x500 mm
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Materiale: Acciaio rivestito a polvere
  • Carico massimo: 60 kg
  • Porta: 1 anta vetro sicurezza

Documentazione tecnica

IP BOX P.V. IP55 con telaio fisso, progettato per garantire un elevato livello di protezione contro polvere e getti d'acqua secondo la norma IEC 60529. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere, presenta una struttura robusta con montanti da 19 pollici regolabili in profondità e una porta frontale con guarnizione in poliuretano colato a caldo per assicurare tenuta e sicurezza. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e adatto ad ambienti industriali, magazzini e parcheggi. Dotato di serrature a chiave tipo pulsante a farfalla e piastre passacavi con guarnizione, offre una capacità di carico fino a 60 kg, dimensioni di 600x500 mm e un’altezza di 738 mm con 15 unità di altezza (UA). Ideale per il montaggio frontale, senza ventilazione, con esecuzione della guida profilata a forma a L. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

738 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

IP BOX P.V. IP55 15U 600x500 Acciaio RAL7035 Industria