Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCD5MV12EG
Cod. Produttore
IPCD5MV12EG

Informazioni di prodotto

  • • Risoluzione: 5 MP
  • • Obiettivo: 2,8-12 mm
  • • Visione notturna: LED IR 40 m
  • • Sensore: SONY STARVIS
  • • Funzioni smart: Allarmi avanzati
  • • Tipo: IP Ball Dome
  • • Serie: Dark Series
  • • Immagine: Alta qualità giorno/notte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le telecamere IP GIGAMEDIA della serie "Dark Series" consentono di mimetizzarsi in ambienti bui. Gli ultimi sviluppi tecnologici integrati consentono l'elaborazione avanzata di immagini fornendo risultati ottimali, giorno e notte. Il sensore SONY STARVIS consente la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. I dispositivi SMART consentono impostazioni avanzate di allarme. Direttamente nella telecamera, potrai impostare avvisi relativi al superamento linea, intrusione in un'area stabilita, conteggio, rilevamento pedoni od oggetti stanti in una determinata area. Queste telecamere forniscono immagini da 5 megapixel in tempo reale e dispongono delle più recenti tecnologie LED a infrarossi per una visione notturna di altissima qualità. Queste piccole telecamere dome con obiettivo fisso ti consentiranno una sorveglianza discreta mantenendo un'eccezionale qualità dell'immagine giorno e notte.

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

127 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

135,56 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

IP BALL DOME 5MP 2,8-12MM MOT.IR40