Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM92374
Cod. Produttore
092374
Cod. EAN
4015080923749

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5B-3-8228/E COMM. A CAMME
  • Contatti: 5
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 45°
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Invertitore a camme T5B-3-8228/E con 3 poli, dotato di posizione zero (off) e ritorno automatico in posizione zero. Progettato per garantire un alto grado di protezione IP65 sul lato frontale e conforme al tipo di protezione NEMA 12, questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature e resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo adatto a installazioni impegnative. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: ad impulso, con posizione 0, con ritorno a 0 bilaterale, targhetta frontale: 1>0<2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

41 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore T5B 5 contatti IP65 da incasso comando industriale