Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM92918
Cod. Produttore
092918
Cod. EAN
4015080929185

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5B-2-8400/E COMM. A CAMME
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Angolo di manovra: 45°
  • Contatti: 4
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

L'invertitore KM92918 è un componente elettrico caratterizzato da due poli e dotato di posizione zero (off) per un controllo preciso. Presenta un grado di protezione IP65 sul lato frontale, garantendo elevata resistenza a polvere e getti d'acqua, e una protezione NEMA di tipo 12, ideale per ambienti industriali. Questo commutatore a camme è progettato per un'affidabilità duratura e un funzionamento sicuro in applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione avanzata. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

41 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore T5B 4 contatti IP65 da incasso 63A 30kW automazione industriale