Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM893
Cod. Produttore
000893
Cod. EAN
4015080008934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-5-15876/E COMM.CAMME 3P INV.+AVV
  • Poli: 3
  • Protezione: IP65, NEMA 12
  • Funzione: Invertitore stella-triangolo
  • Posizione zero: Inclusa
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Ambienti industriali
  • Costruzione: Robusta e affidabile
Invertitore stella-triangolo a 3 poli progettato per garantire un controllo efficiente dei motori elettrici. Dotato di posizione zero (off) per una gestione sicura e precisa, offre un grado di protezione IP65 sul lato frontale che assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti industriali impegnativi. La protezione NEMA di tipo 12 contribuisce a proteggere il dispositivo da polvere, sporco e gocce d’acqua, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando robusto e sicuro. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM893 è un invertitore stella-triangolo progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con tre poli, offre un grado di protezione IP65 e NEMA 12, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta è perfetta per applicazioni che richiedono un controllo preciso. Inoltre, il KM893 presenta una posizione zero, assicurando un funzionamento sicuro e facile. Scegli questo prodotto per una soluzione elettrica di alta qualità e resistenza.

Tipologia

Invertitore stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore stella-triangolo 3 poli IP65 NEMA12 industriale