Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM73695
Cod. Produttore
073695
Cod. EAN
4015080736950

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Protezione: IP65, NEMA 12
  • Contatti ausiliari: Assenti NC
  • Posizione zero: Inclusa
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Elettriche
  • Funzione: Invertitore
Invertitore elettrico a due poli con posizione zero (off), progettato per garantire un'elevata protezione frontale IP65 e tipo di protezione NEMA 12. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e affidabile del motore, questo dispositivo offre robustezza e resistenza agli agenti esterni, assicurando prestazioni durature in ambienti industriali. La sua configurazione senza contatti ausiliari normalmente chiusi semplifica l'installazione e l'uso, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM73695 è un invertitore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP65 e NEMA 12, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con 2 poli e senza contatti ausiliari normalmente chiusi, questo dispositivo è dotato di una posizione zero, assicurando un controllo preciso. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle operazioni elettriche.

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore 2 poli IP65 NEMA12 per applicazioni elettriche