Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM2538
Cod. Produttore
002538
Cod. EAN
4015080025382

Informazioni di prodotto

  • Tipo: T3
  • Contatti: 5
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Angolo manovra: 45°
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Invertitore elettrico a 3 poli con posizione zero e ritorno automatico in posizione off, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale e protezione NEMA tipo 12. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e affidabile del circuito, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione senza contatti ausiliari normalmente chiusi lo rende semplice e funzionale, adatto a impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: ad impulso, con posizione 0, con ritorno a 0 bilaterale, targhetta frontale: 1>0<2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore comando camme 3 poli da incasso IP65 industriale