Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM53079
Cod. Produttore
053079
Cod. EAN
4015080530794

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-2-8400/E COMM.CAMME
  • Tipo: Invertitore 2 poli
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5,5 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 45°
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Invertitore elettrico a 2 poli con grado di protezione IP65 sul lato frontale, garantendo elevata resistenza a polvere e acqua. Dotato di posizione zero (off) per un controllo sicuro e preciso, senza ritorno automatico alla posizione iniziale. La protezione NEMA di tipo 12 assicura un utilizzo affidabile in ambienti industriali, proteggendo da polvere, gocce d'acqua e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando robusto e duraturo, con caratteristiche tecniche adatte a impianti professionali e industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore comando T0 leva nera IP65 incasso 4 contatti 20A 5,5kW industriale