Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM30992
Cod. Produttore
030992
Cod. EAN
4015080309925

Informazioni di prodotto

  • Tipo: T3
  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW
  • Angolo manovra: 60°
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Invertitore a camme a 3 poli con posizione zero (off) integrata, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La protezione NEMA di tipo 12 assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendo il dispositivo adatto a ambienti industriali esigenti. Questo commutatore offre una soluzione robusta per la gestione e l’inversione del flusso elettrico, senza contatti ausiliari normalmente chiusi, garantendo un funzionamento preciso e duraturo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore commutatore a camme 3 poli IP65 da incasso 32A 15kW industriale